品番 : EA763AS-7A
品名 : 浄水器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高い浄水能力でキレイな水が長つづき
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | TK-CJ12-W |
---|---|---|---|
ろ材 | ・不織布 ・粒状活性炭 ・中空糸膜 ・セラミック |
ろ過流量 | 1.8L/分(水圧100kpaの時) |
ろ過できる物質数 (除去対象物質) |
11物質+6物質 | サイズ | 125(W)×110(D)×75(H)mm |
重量(満水時) | 約310g(約450g) | カートリッジ交換時期 | 約1年(1日10L使用時) |
水切替レバー | 泡沫原水ストレート/泡沫シャワー付 | 本体使用水温 | 浄水側:35 ℃未満(原水/シャワー:80 ℃未満) |
本体使用可能水圧 | 70 kPa~350 kPa(動水圧) | 付属品 | ・浄水カートリッジ1個 ・固定具セット付 |
いつも清潔に保てる、お掃除ラクラク設計。 | |||
総通水量に達していない場合でも、使用期間を過ぎると、浄水能力が低下するため交換が必要です。 また目づまりや嫌なにおいがするときは交換時期の前でも交換して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 17:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2169ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AS-7A 浄水器 |
EA763AS-8 [EA763AS-7A用] 替カートリッジ |