品番 : EA763AV-23
品名 : 227x112x 60mm/800ml ランチボックス
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | SS-800C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ランタス | サイズ | 227×112×60(H)mm |
| 電子レンジ・食器洗浄機対応 | |||
| サイドロックで汁もれ防止 | |||
| 箸をフタ部分に収納できます。 | |||
| 容量 | 0.8L | 付属品 | 保温・保冷バッグ、箸、保冷剤2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/02 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AV-21 227x112x 60mm/800ml ランチボックス |
| EA763AV-23 227x112x 60mm/800ml ランチボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
