品番 : EA763AV-41
品名 : φ90x116mm/300ml スープボトル
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | HLB-SR300 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ランタス | 保温効力 | 6時間(52℃以上) |
| 保冷効力 | 6時間(12℃以下) | ||
| 真空断熱構造 | |||
| フタに収納できる折りたたみスプーン付 | |||
| 容量 | 0.3L | サイズ | φ90×116(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/06 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AV-41 φ90x116mm/300ml スープボトル |
| EA763AV-42 φ90x132mm/380ml スープボトル |
ウェブカタログ画像
拡大
