品番 : EA763AW-21
品名 : 3.6L ウォータークーラー(冷水専用/床置形)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | NWC-F30C |
---|---|---|---|
据付タイプ | |||
電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 200/213W |
冷媒 | R134a | サイズ | 380(W)×330(D)×1250(H)mm |
重量 | 27kg | 電源コード | 2.2m |
錆びにくいステンレスキャビネット | |||
給水の手間が省ける水道直結式です。 | |||
★注水はグラスフィラー、プッシュボタンの2WAY方式 | |||
据付工事が必要です(給水・排水工事) | |||
タンク容量 | 3.6L | 冷水温度 | 4~16℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
87,000 円(税抜)/ 95,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/08 08:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |