品番 : EA763AX-13
品名 : AC100V/760W ふとん乾燥機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FK-W2 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 760W |
| サイズ | 166(W)×196(D)×320(H)mm | 重量 | 約2.4kg |
| コード長 | 約1.9m | 安全装置 | 温度センサー サーモスタット 温度ヒューズ |
| タイマー | 15~180分(8段階) | 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン |
| 付属品 | くつ乾燥アタッチメント×2 | ||
| ふとん2組を同時に乾燥やあたためできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエ | |||
| ◆立体ノズルにサイドフラップが付くことで安定感UP 立体型フラップが布団の中で大きな空間を作り、隅々まで風を届けます。 |
|||
| ◆靴乾燥にも使える2WAY 「布団」の他に「靴」乾燥も可能で便利な1台2役。 付属のアタッチメントを取り付けることで、2足を一気に乾燥できます。 |
|||
| ◆過熱を防ぐ安全装置搭載 温度の上がり過ぎを防ぐ3種類の安全装置を搭載で安心してお使いいただけます。 |
|||
| ◆1年中大活躍、自動乾燥モード4種 あたためモード、冬モード、夏モード、ダニモードでオールシーズン快適な布団に。 |
|||
| ◆3段階の風を使い分け 高温・低温:2種類の温風で、好みや状況に応じて使い分けられます。 送風:風を送り熱気を取り除きます。 |
|||
| ◆心地よく眠れる「保温モード」搭載 自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2073ページ | ||||
代替品
![]() |
|

