詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AX-25

品名 : AC100V/450W ふとん掃除機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
クリーンセンサー搭載でキレイが見える!

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 MC-DF500G-S
集じん容量 0.35L 集じん方式 紙パック式
電源 100V 消費電力 450W
コード長 5m サイズ 292(W)×364(D)×172(H)mm
重量 2kg 騒音値 73dB
付属品 紙パック1枚(EA899AM-201)
紙パック式だから、ゴミがたまったら捨てるだけ。
キレイになったのが、目で見てわかる!「クリーンセンサー」を搭載
ダニのふんや花粉、約20μmの目に見えないハウスダストまで見つけます。
ふとんの上でもすいすいスムーズに動く「ビートブラシ付きスムースパワーノズル」
追加説明
カタログ価格

34,200 (税抜)/ 37,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 08:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA899AM-84
  • 品番

    EA899AM-84

  • コメント

    メーカー違い サイクロン式

バリエーション一覧
EA763AX-25 AC100V/450W ふとん掃除機
EA899AM-201 紙パック・肩掛け型(パナソニック用・10枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top