詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AX-56

品名 : AC100V/315W 衣類乾燥除湿機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IJC-H140
商品サイズ 346(W)×250(D)×約590(H)mm(電源コードを除く) 重量 約12.7kg
目標湿度設定(除湿モード時) 40%→50%→60%→70%→連続 定格電源 AC100V
電源周波数 50/60Hz 消費電力 50Hz:290W
60Hz:315W
定格除湿能力 50Hz:12.9L/日
60Hz:14L/日
除湿可能面積の目安 【木造和室】
50Hz:27㎡(16畳)
60Hz:29㎡(18畳)
【プレハブ洋室】
50Hz:41㎡(25畳)
60Hz:44㎡(27畳)
【鉄筋コンクリート】
50Hz:54㎡(33畳)
60Hz:58㎡(35畳)
水タンク容量 約3.8Lで自動停止 電源コード長 約1.9m
機能
・切タイマー(1・2・4・8時間)
・切り忘れ防止機能
・チャイルドロック
・満水(タンク外れ)お知らせ
・自動霜取り
様々なモード搭載
・衣類乾燥モード
・湿度表示
・イオン付
・タイマー付
除湿切替 「衣類乾燥機」「除湿」 風量 「弱」と「強」の2段階
(※衣類乾燥モード時は「強」になります。)
湿度センサー 設定湿度に達すると除湿を停止し、送風だけの運転になります。
市販のホース(内径15mm)を接続して排水すると、タンク容量を気にすることなく連続で除湿できる(24時間自動停止)
4輪キャスター付き
1日最大14Lの除湿ができる。
梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適。
オートルーバー付で、衣類の乾きムラがありません。
お好みに合わせて、40~70%の間で、湿度を自動設定できる。(※除湿モードの場合)
追加説明
カタログ価格

42,800 (税抜)/ 47,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/04 03:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top