品番 : EA763AX-81A
品名 : AC100V/400W ふとんクリーナー(サイクロン式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IC-FAC3 |
---|---|---|---|
電源 | AV100V(50/60Hz) | 消費電力 | 400W |
振動回数 | 毎分約6500回 | サイズ | 250(W)×459(D)×212(H)㎜ |
重量 | 1.6㎏ | コード長 | 4m |
集じん容量 | 0.2L | ヘッド部可動範囲 | 75° |
パッド | たたきパッド幅:20㎝ | セット内容 | 掃除機本体、集じんフィルター(本体セット済)、排気フィルター(本体セット済)、使い捨てフィルター25枚(1枚は本体セット済) |
ふとんに潜むダニやゴミを浮き上がらせてパワフル吸引 | |||
高速たたき&強力吸引でアレル物質を一網打尽にします。 | |||
軽量1.6kgの低重心設計で操作性もバツグン! | |||
高感度ダニちりセンサーがハウスダストの量をチェックし、ランプでお知らせ。 | |||
温風乾燥でふっくら気持ちよく | |||
ゴミ捨てもお手入れも簡単! | |||
コード式だからパワフル、長持ち | |||
ダブルのサイクロン気流でアレル物質を強力吸引 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 13:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA763AX-82 : [EA763AX-81用] 排気フィルター |
オプション | EA763AX-83 : [EA763AX-81用] 集塵フィルター |