品番 : EA763AX-82
品名 : [EA763AX-81用] 排気フィルター
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CF-FH2 |
---|---|---|---|
EA763AX-81(旧)、-81A 用替排気フィルター | |||
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 01:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2161ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA763AX-82 [EA763AX-81用] 排気フィルター |
EA763AX-83 [EA763AX-81用] 集塵フィルター |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA763AX-81A : AC100V/400W ふとんクリーナー(サイクロン式) |
拡大