品番 : EA763AY-106
品名 : AC100V/266W/14畳 ハイブリッド式加湿器
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HVH-500R1 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力(50/60Hz) | 266W |
タンク容量 | 約5L | サイズ | 375(W)×208(D)×376(H)mm |
重量 | 5.4kg | 電源コード長 | 約1.5m |
適用床面積(50/60Hz) | プレハブ洋室:23㎡(14畳) 木造和室:14㎡(8.5畳) |
加湿量 | 約500ml(ターボモード時) |
連続加湿時間 | 約10時間 | 切タイマー | 2・4・6時間設定で自動消灯 |
運転モード | 連続モード3段階(強・中・弱) 自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ) ターボモード、ヒーターオフモード |
加湿方式 | 気化ハイブリッド |
水や吹き出し口も熱くならないので小さなお子さんや、ペットのいる家庭でも安心です。 | |||
静かにやさしく潤うハイブリッド式加湿器 | |||
「パワフル加湿」と「省エネ加湿」、二つの加湿方式で使用シーンに合わせた加湿方法を選べます。 | |||
適切な40~60%の湿度はウイルス対策にも効果的です。 | |||
静音だから加湿しながらも、眠りを妨げません。 | |||
湿度センサー搭載でお部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/11/01 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0070ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA763AY-13C AC100V/325W/19畳 ハイブリッド式加湿器 |
EA763AY-106 AC100V/266W/14畳 ハイブリッド式加湿器 |