品番 : EA763AZ-125
品名 : 0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/OD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 450ml | サイズ(mm) | φ65×243(H) |
---|---|---|---|
色 | OD | 重量 | 240g |
材質 | 本体:ステンレス(18-8) 蓋:P.P |
保温効力 | 67℃以上(6時間) |
保冷効力 | 7℃以下(6時間) | ||
食品衛生検査済 | |||
「真空二層構造」で温度を長時間キープします。 | |||
飲みやすい広口4cm仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 14:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AZ-125 0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/OD) |
EA763AZ-126 0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/レッド) |
EA763AZ-127 0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)