詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-154

品名 : 0.3L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SM-PC30
サイズ(W×D×H)mm 65x60x195 容量 0.3L
口径 3cm 保温力 熱湯95℃が6時間後69℃以上キープ!
保冷力 冷水4℃が6時間後9℃以下キープ! ワンタッチオープンタイプ! 片手でラクラク開閉できます。
内面フッ素コート 色やニオイが残りにくい! 飛び散り抑制機構 水滴が飛び散りにくくなっています。
洗いやすい分解せん
結露抑制構造
サイズ(mm) 60×65×150(H) 重量 180g
色柄 ネイビー
「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 18:50現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AZ-153A
  • 品番

    EA763AZ-153A

  • コメント

    変更点:カラー、デザインなど

バリエーション一覧
EA763AZ-151 0.2L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/コーラルピンク)
EA763AZ-151A 0.2L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/テラコッタ)
EA763AZ-152A 0.2L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ベージュ)
EA763AZ-153A 0.3L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ベージュ)
EA763AZ-154 0.3L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ネイビー)
EA763AZ-154A 0.3L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/セージグリーン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top