品番 : EA763AZ-174
品名 : 0.3L[ステンレス製]マグボトル(スクリュ-式/パールラベンダー
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SM-ED30 |
---|---|---|---|
容量 | 0.3L | サイズ(mm) | 60×60×175 |
色柄 | パールラベンダー | 保温効力(6時間) | 70℃以上 |
保冷効力(6時間) | 9℃以下 | 重量 | 170g |
口径 | 3cm | ||
本体は丸洗いでき、中せんやパッキンも分解して洗えるのでお手入れしやすく清潔長持ち | |||
軽量設計でミニバックに入れやすく持ち運びしやすいです | |||
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」 | |||
飲み口部分に、取りはずして洗える樹脂製のカバーをつけているので、口あたりが良く飲みやすい。 | |||
飲み口がコップのように大きい広口タイプなので飲みやすく、飲み物の香りも楽しめます。 | |||
朝入れたドリンクの温度を長時間キープするので、一日中美味しくお飲みいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 18:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2170ページ |
代替品
|