詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BB-24

品名 : 276x175x150 mm FM/AM高感度ラジオ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 RF-U700A-S
受信周波数 FM:70~90MHz・ステレオ、AM:522~1629kHz・モノラル 電源 AC100V(消費電力:8.0W)または、単2電池6本(別売)
電池持続時間 FM受信時:48時間(単2形アルカリ乾電池、スピーカー使用、照明オフ時)AM受信時:55時間 スピーカー 7.7cm丸型(8Ω)2個
実用最大出力(DC時)(JEITA) 900mW+900mW イヤホン端子 φ3.5mmステレオインサイドホン(32Ω)
サイズ  276(W)×150(D)×175(H)mm 重量 約1750g
付属品 AC電源コード
電波の届きにくい場所でも楽しめる高感度ラジオ
日本語(カタカナ)放送局名表示
FM緊急警報放送には対応していません。
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/29 17:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763BB-14B
  • 品番

    EA763BB-14B

  • コメント

    価格ご確認ください

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top