品番 : EA763BB-29A
品名 : 123x76x31mm AM/FM 短波ラジオ(3バンド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
仕様 | FM・AM・短波ラジオ | 電源 | DC3V 単3乾電池×2本(別売) |
---|---|---|---|
同調方式 | 液晶表示アナログ同調 | 受信バンド | SW(短波):3.85~21.85MHz(10バンド)、 MW(AM):525~1,610kHz、 FM:76~108MHz |
スピーカー | φ45mm 8Ω | サイズ | 123(W)×31(D)×76(H)mm |
重量 | 約166g(ストラップ含み、イヤホン・電池を除く) | 出力端子 | φ3.5mmモノラルミニジャック |
付属品 | 片耳イヤホン、ストラップ | 電池持続時間(JEITA) | 【スピーカー使用時】 MW(AM):約35時間、 FM:約30時間、 SW(短波):約35時間 【イヤホン使用時】 MW(AM):約95時間、 FM:約65時間、 SW(短波):約80時間 |
液晶表示で簡単選局 | |||
海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ | |||
時刻表示、アラーム、おやすみタイマー付きで実用性抜群 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/23 23:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |