詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-105

品名 : Bluetoothイヤホン(充電ケース付/超極小)

仕様

メーカー エレコム 型番 LBT-HSC32MPBK
サイズ(W×D×H)mm ヘッドセット:約19×25×28
充電ケース:約55×33×30
重量(g) ヘッドセット:約6
充電ケース:約32
周波数範囲 2.4GHz帯 通信距離 見通し約10m
充電時間 約2時間 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
通信方式 Bluetooth標準規格 version5.0 対応Bluetoothプロファイル HFP、A2DP、AVRCP
電源 DC5V 法令対応 TELEC
出力 Bluetooth power class2 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
A2DPの対応コーデック SBC A2DPの対応コンテンツ保護 ○:SCMS-T
最大登録可能台数 8台 マルチポイント(同時待受け) 対応
連続再生最大時間 約5時間+3回充電=最大約20時間 連続通話最大時間 約5時間+3回充電=最大約20時間
連続待受最大時間 約120時間 ドライバーユニット 密閉ダイナミック
マイク型式 MEMS型 入力端子 USB Type-C(TM)(充電用) ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
動作時環境条件(温度) 5℃~35℃ 動作時環境条件(相対湿度) 20%~80%(ただし、結露無きこと)
カラー ブラック
充電ケース付きで持ち運びしやすく、ヘッドセットを取り外すだけで自動的に接続でき通話ができる、完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小設計Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドセットを収納、充電しながら持ち歩くことが可能です
充電ケースから取り外せばON、戻せばOFFになる、完全ワイヤレスイヤホンのような着脱ON/OFF機能付き。
集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。
テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。
完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。
耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。また左右どちらの耳でもご使用可能です。
充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドセットを収納、充電しながら持ち歩くことが可能です。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。
コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。
急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。
コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。
日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。
携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
ボタン1つでiPhoneのSiri(R)やAndroidスマートフォンのGoogle アシスタントを簡単に呼びだすことができます。
iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。
追加説明
カタログ価格

8,060 (税抜)/ 8,866 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 06:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1916ページ

代替品

EA763BC-105A
  • 品番

    EA763BC-105A

  • コメント

    耳かけタイプに変更

バリエーション一覧
EA763BC-105 Bluetoothイヤホン(充電ケース付/超極小)
EA763BC-106 Bluetoothイヤホン(超極小)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top