品番 : EA763BC-120
品名 : 1.2m/4極ミニプラグヘッドセット(ミュートスイッチ付/左耳用
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | HS-EP18TBK |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 左耳タイプ | 周波数帯域 | ヘッドフォン:20~20,000Hz マイク:100~10,000Hz |
| コード長 | 約1.2m | 重量 | 9g |
| 対応機種 | φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 | サイズ(W×D×H)mm | 14×21×19 |
| カラー | ブラック | インターフェイス | φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、φ3.5mm3極ミニプラグ×2 |
| ヘッドフォン・スピーカー方式 | ダイナミック型(モノラル) | ヘッドフォン・ドライバーユニット | 直径9mm |
| ヘッドフォン・最大許容入力 | 8mW | ヘッドフォン・インピーダンス | 16Ω |
| ヘッドフォン・ボリューム調整 | 有り | マイク・マイク方式 | エレクトレットコンデンサー方式 |
| マイク・ミュート機能 | 有り | マイク・指向性 | 無指向性 |
| マイク・入力感度 | -42dB±3dB | 付属品 | 変換ケーブル(φ3.5mm4極ミニジャック-φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) |
| マイク・インピーダンス | 2.2kΩ | ||
| コンパクトに収納や持ち歩きができ、ハイブリッド勤務におすすめです。 | |||
| 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 | |||
| マイクON/OFFと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 | |||
| 耳にしっかりフィットするモノラル耳栓(左耳用)タイプです。 | |||
| 髪型の乱れを気にせずに装着できます。 | |||
| φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。また、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 |
|||
| φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 | |||
| フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 17:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763BC-119 1.2m/4極ミニプラグヘッドセット(ミュートスイッチ付/両耳) |
| EA763BC-120 1.2m/4極ミニプラグヘッドセット(ミュートスイッチ付/左耳用 |
ウェブカタログ画像
拡大

