詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-21B

品名 : ヘッドセットマイクロホン

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-HS515SVN
サウンドシステム オープンエアー型 コード長 1.8m
重量 68g
φ3.5mmミニプラグ
付属品 交換用イヤーパッド2個 対応OS Windows10・8.1・8・7、Vista・XP
手元にボリュームコントローラー付
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に 調節できます。
周波数帯域 20~20,000Hz(マイクロホン:10~10,000Hz)
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 18:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1862ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top