品番 : EA763BD-2
品名 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個)
ヘッドセット用イヤースポンジ(10個セット)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSPA11 |
|---|---|---|---|
| サイズ(外寸) | 45(W)×45(D)×17(H)mm | 材質 | ポリウレタン |
| 入数 | 10個 | ||
| ヘッドセットに装着する交換用スポンジです。 | |||
| 10個セットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1862ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
