品番 : EA763BC-28
品名 : 1.2m/4極 ミニプラグヘッドセット(ネックバンドタイプ)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HS403BK |
|---|---|---|---|
| ヘッドホン部 形式 | ダイナミック型27mm(ステレオ) | ヘッドホン部 周波数特性 | 20~20000Hz |
| マイクロホン部 形式 | コンデンサータイプ | マイクロホン部 指向性 | 無(全)指向性 |
| マイクロホン部 周波数特性 | 20~20000Hz | ケーブル長 | 約1.5m |
| 重量(g) | 65.4 | プラグ形状 | 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) |
| 対応機種 | φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン | ||
| 軽い装着感のネックバンド |
|||
| 頭や耳への圧迫感が少なく長時間快適に使用できます。 |
|||
| ボリュームコントロール付 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1862ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
