品番 : EA763BC-65
品名 : 2m ステレオヘッドホン(軽量/コンパクト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
授業や講義に最適な軽量コンパクトサイズのヘッドホン。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HP215 |
|---|---|---|---|
| 形式 | ダイナミック型(ステレオ) | スピーカーユニット直径 | 30mm |
| 周波数特性 | 20~20,000Hz | インピーダンス | 32Ω |
| 最大入力 | 100mW | ケーブル長 | 約2m |
| プラグ形状 | 3.5mm 3極ステレオミニ(L型)、金メッキ | 重量 | 60g(ケーブル含む) |
| 音圧感度 | 92±3dB | 対応機種 | パソコン、TV、スマートフォン、オーディオプレーヤーなど |
| CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズです。 | |||
| スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。 | |||
| パソコンだけでなくいろいろなオーディオ機器にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1862ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個) |

