品番 : EA763BC-23A
品名 : 耳かけ式ヘッドセット(USB接続)
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット
周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | HS-EP13USV |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1.8m | ヘッドホン部 | スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、 最大入力:10mW、 インピーダンス:32Ω、 周波数帯域:20~20,000Hz、 ドライバーユニット:14.2mm、 ボリューム調整:無 |
| マイク部 | マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、 周波数帯域:100Hz~10,000、 入力感度:-58dB ±3dB、 アーム長さ:110mm、 インピーダンス:2.2kΩ、 ミュート機能:無、 指向性:無指向性 |
対応機種 | USBインターフェイスを装備し、 Windows10/8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、 Mac OS X(~10.9)が動作する機種、 PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。 |
| カラー | シルバー | サイズ | 25(W)×20(D)×127(H)mm |
| 重量 | 32g | インターフェース | USB |
| 装着方式 | イヤーフックタイプ | ||
| 周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。 | |||
| コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。 | |||
| 接続するだけで使えるヘッドセット:ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。 | |||
| 音声チャットなどに最適:オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適なUSBヘッドセットです。 ※ZOOMアプリ動作確認済み |
|||
| 周囲の音を確認できる片耳タイプ:周囲の音も確認できるうえ、コンパクトに装着できる片耳のイヤーフックタイプです。 | |||
| 左右どちらにも付け替えできる:イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 | |||
| マイクを最適な位置に調整できる:マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 | |||
| クリップ付:未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 | |||
| Macintoshにも対応しています。 | |||
| Skype for Business(TM)動作検証済 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 14:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1863ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
