品番 : EA763BC-49
品名 : 1.8m USBヘッドセット(TypeC/軽量)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSTC02BK |
---|---|---|---|
ヘッドホン部 形式 | ダイナミック型40mm(ステレオ) | ヘッドホン部 周波数特性 | 20~20000Hz |
マイクロホン部 形式 | コンデンサータイプ | マイクロホン部 指向性 | 単一指向性 |
マイクロホン部 周波数特性 | 70Hz~15kHz | ケーブル長 | 約1.8m |
サイズ(W×D×H)mm | 52×150×160 | 重量(g) | 80 |
コネクタ形状 | USB Type-Cコネクタ | 対応OS | Windows 11・10・8.1・ 8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、iPadOS 13 Chrome OS |
Type-C対応のヘッドセット。USB接続だから高音質 |
|||
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 | |||
ヘッドホン部がフラットになり収納にも便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 21:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個) |