詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CS-4

品名 : 6W 防滴型スピーカー(IPX4)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格インピーダンス 1.7kΩ
工場内及び屋外用
IP値 X4 定格入力 6W
出力音圧レベル 96dB(1W/1m) 再生周波数帯域 150Hz~13kHz(偏差20dB)
サイズ 220×165×195mm 重量 1.5kg
取付金具 U字形ブラケットS形
追加説明 ●日本消防検定協会認定品
●防水性能:IPX4
●定格入力:6W
●定格インピーダンス:1.7kΩ(6W) 3.3kΩ(3W) 10kΩ(1W) (ハイインピーダン                ス100系)
●非常用種別:L級
●音響パワーレベル:p=97dB(1W)
●指向特性区分:M
●出力音圧レベル:96dB(1W/1m)
●再生周波数帯域:150Hz~13kHz
●寸法(㎜):(外形)幅220×高さ165×奥行195
●質量:約1.5kg

カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763CS-3
  • 品番

    EA763CS-3

  • コメント

    15W (IPX4)防滴型

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top