品番 : EA763F-54B
品名 : AC100V/23W サーキュレーター扇風機(28畳用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STF-SDC15TEC-W |
|---|---|---|---|
| 適用床面積 | 28畳 | 羽根径 | 15cm羽根 |
| 首振り角度調節 | 上下:-15°~90°(自動) 左右:60°/90°/120°(自動) |
送風モード | リズム・扇風機・おやすみ |
| 調整風量数 | 10段階 | 高さ調整 | 3段階(60cm/66.5cm/70cm) |
| 入切タイマー | 2/4/8時間 | コード長 | 約1.7m |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 23W |
| サイズ | 245(W)×245(D)×600~700(H)mm | 重量 | 2kg |
| 材質 | ABS樹脂、POM樹脂 | 静音 | 27dB未満(風量1~3) |
| 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 | |||
| 特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。 | |||
| 工具不要で前後ガードと羽根まで分解できるため、お手入れ簡単!清潔にご使用頂けます。 | |||
| シーンに合わせて高さ調整可能 | |||
| リモコン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763F-54B AC100V/23W サーキュレーター扇風機(28畳用) |
| EA763F-55B AC100V/37W サーキュレーター扇風機(36畳用/3D送風) |

