品番 : EA763FB-8
品名 : AC100V/31W サーキュレーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-C15T |
|---|---|---|---|
| サイズ | \220(W)×203(D)×303(H)mm | 重量 | 約2.1kg |
| 消費電力(50/60Hz) | 強:31/29W、 中:19/23W、 弱:13/16W (※首振り固定時) |
||
| 風量3段階切替 | |||
| 上下・左右自動首振り | |||
| 切タイマー | 1・2・4時間 | ||
| リモコン付 | |||
| コンパクトなのにパワフル送風です。 | |||
| EA763FB-7と比べて上下も自動で首振りします。 | |||
| 羽根径 | 15cm | 適応床面積 | 8畳以下 |
| 静音タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/09 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
