詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763FB-9

品名 : AC100V/33W サーキュレーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PCF-SC15T
サイズ 210×210×290mm 羽根サイズ/枚数 15cm/3枚
重量 約2.0kg 風量調整 5段階(弱~ターボ)
電源 AC100V(50/60Hz共用) 消費電力 (固定時)
50Hz:33W
60Hz:32W
(上下・左右首ふり時)
50Hz:38W
60Hz:36W
角度調整 左右首振り:90°(自動)
上下首振り:0~75°(自動)
切タイマー 1、2、4h
回転数 50Hz:2719回/分
60Hz:2999回/分
※強運転時
コード長 約1.4m
適応床面積 約18畳
首振り機能つき
リモコン付
エアコンと併用して夏は涼しく冷機を部屋全体へ、冬は暖かく暖かい空気を足元へ一年中使えます。
「弱」~「ターボモード」の5段階風量調整と左右首ふりで、より細かな風量調整ができます。
工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、羽根の掃除がしやすい。
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 21:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763FB-9A
  • 品番

    EA763FB-9A

  • コメント

    背面も取外して掃除可能に

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top