品番 : EA763Y-1H
品名 : 5.0kg/539x508x 965mm 全自動洗濯機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電源 | 100V(50/60Hz) | 洗濯・脱水容量 | 5kg |
---|---|---|---|
消費電力(50/60Hz) | 洗濯:390/455W | 消費電力量(50/60Hz) | 洗濯:105/115Wh |
標準使用水量 | 洗濯:122L | 標準水位 | 20~47L |
運転音(洗い/脱水/乾燥) | 34/54/-dB | サイズ | 539(W)×508(D)×965(H)mm |
本体幅 | 500mm | 重量 | 約26kg |
洗浄方式 | 2ステップウォッシュ | 洗濯槽お手入れ | 槽洗浄、槽乾燥 |
予約機能 | 洗濯:9時間 | 容量の上限 | 毛布:洗濯2.4kg以下 ドライ・おしゃれ着:洗濯1kg以下 (※洗濯時は別売のお洗濯キャップが必要です。) |
目安時間(標準コース) | 洗濯:52分 | 設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行) | 500mm以上 |
付属の給水ホースの長さ | 約80cm | 排水ホースの長さ(左出し/右出し) | 81/112cm |
電源コードの長さ | 約2m | ||
2ステップウォッシュでしっかり洗う | |||
干し時間を短縮できる「風脱水」 高速回転で空気を取り込み、化繊衣類の水分を飛ばします。(フラッピングは行いません)。 回転速度は、エアジェットよりも遅くなります。 タイマー式(定時間)のため、衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、設置環境によって、 水分の飛ばし具合に差が出ます。 足りない場合は追加運転してください。 |
|||
取り出しやすく捨てやすい「ケース状糸くずフィルター」 | |||
ステンレス槽採用 | |||
待機時消費電力ゼロ 電源がオフのときはムダな電力がかかりません。 |
|||
電源オートオフ 運転終了約8秒後に電源スイッチが自動的に切れます。 |
|||
自動投入機能 柔軟剤が最終すすぎ前に自動投入できます。 |
|||
自動補給水 水を自動補給し、設定水位に保ちます。 |
|||
予約タイマー 仕上がり時間を簡単に予約できます。 |
|||
外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。 | |||
排水ホースは左右付換えが可能です。 | |||
「すすぎ1回」・「おいそぎ」コースの短時間コースも選べます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,200 円(税抜)/ 61,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 02:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |