詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763Y-60A

品名 : 750x1900-2600mm 洗濯機用カバー

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SK-33
対応洗濯機 周囲:1900~2600mm、
容量:(全自動)4.5~10kg、(二槽式)3.5~8kg
材質 ポリエステル、ボタン(PVC)、マジックテープ(PA)、天然ゴム
高さ 750mm 重量 196g
注意事項 ドラム式にはご使用いただけません。
全自動、二槽式兼用タイプ
ワンタッチテープで取付け簡単
雨やホコリから洗濯機を守ります。
小容量から大容量タイプまで対応(斜めドラム型にはご使用になれません)
四隅についたゴムの力で、ズレ落ちを防止します。
※必ずお使いの洗濯機のサイズを確認してからご購入ください。
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2082ページ

代替品

EA763Y-60B
  • 品番

    EA763Y-60B

  • コメント

    変更点:色(ブルー→ペールグレー)

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top