品番 : EA763YG-2
品名 : AC100V/800W 生ごみ処理機
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック | 型式 | MS-N23-G |
---|---|---|---|
方式 | 温風乾燥式 | 定格 | AC100V (50Hz/60Hz) |
消費電力 | 800W | 最大処理量 | 1回約1.0kg/1日約6kg |
処理時間(400g) | 約1時間45分(標準モード時)、約2時間45分(ソフト乾燥モード) | 運転音 | 42dB(連続運転時)、44dB(撹拌時) |
運転予約タイマー | 3・6時間後ONタイマー | 電気代(目安) | 約400g:約17円(標準モード時) |
サイズ | 268(W)×365(D)×470(H)mm | 重量 | 11kg |
付属品 | アース線1本(2.2m 1本) | ||
屋内外設置タイプ | |||
速効性のある肥料ができるソフト乾燥モード付 | |||
キッチンにもスッキリ置けるコンパクトタイプ | |||
温風乾燥式で生ごみを除菌 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
74,000 円(税抜)/ 81,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 07:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |