詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763ZD-100C

品名 : 190mm シュレッダーはさみ

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NH-S101WH
細断可能枚数 コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚 細断形状 ストレートカット(3.5mm幅)
サイズ 71×190×20.5(H)mm 重量 110g
材質 刃:ステンレス
グリップ・キャップ:ABS樹脂
色 白
5枚刃
刃の隙間の詰まりもとれるキャップブラシ付
刃と刃の間に樹脂製のスペーサを設け、摩擦を軽減しました。軽い力で簡単に細断できます。
レシート、領収書、ダイレクトメール等の細断に最適です。
強力な5枚刃ではがきもバラバラになります。
縦横にカットすれば小さい文字も処理できます。
※刃物ですので取扱いには十分ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/17 08:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1937ページ

代替品

EA763ZD-191
  • 品番

    EA763ZD-191

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top