品番 : EA763ZD-2
品名 : 355x159x391mm/ 10L シュレッダー
カタログ訂正
25/06/05 誤:グリーン購入法非適合、正:グリーン購入法適合(9025 No.56)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NSE-702W |
|---|---|---|---|
| ダストボックス容量 | 約10L(分別ケース:0.5L) | 定格時間 | 約3分(休止時間30分) |
| 細断形状 | 紙:クロスカット(4×30mm) CD:ストレートカット(5分割) カード:ストレートカット(3~5分割) |
投入幅 | 219mm(A4) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 125W(50/60Hz) |
| サイズ | 355(W)×159(D)×391(H)mm | 重量 | 6.1kg |
| 機能 | オートスタート、オートストップ、正逆転スイッチ | 最大細断枚数 | 7枚(A4上質紙64g/㎡) CD/カード:1枚/郵便はがき1枚(約0.2mm) |
| 細断速度 | 2.0m/分 | ||
| 紙、郵便はがき、CD、DVDも細断できます。 | |||
| 隙間に収まるスリムタイプのシュレッダー | |||
| A4用紙をまとめて7枚細断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/16 05:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1980ページ | ||||
代替品
![]() |
|

