詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763ZD-24A

品名 : 168x355x349mm/ 8.8L シュレッダー

オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。ゴミ箱は裁断くずが見やすいクリアダストボックスを採用しています

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 P6HC
電源 AC100V(50/60Hz) サイズ 168(W)×355(D)×349(H)mm
重量 約4.6kg 定格消費電力 175W
定格時間 3分(連続で使える時間) 投入幅 紙投入部:220mm、
CD・DVD投入部:123mm
投入厚 紙投入部:3.0mm、
CD・DVD投入部:2.0mm
投入厚部から刃先までの距離 紙投入部:20mm、
CD投入部:67mm
定格細断枚数 A4コピー用紙:6枚、
CD・DVD:1枚、
プラスチック製カード:1枚
安全装置 サーマルプロテクター、
ダストボックススイッチ、
温度ヒューズ
細断サイズ 約4×27mm(クロスカット) 細断速度 約2.2m/分(50/60Hz)
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール コード長 約1.4m
ダストボックス容量 8.8L CDケース容量 0.9L
紙認識センサー スイッチ式 カラー ホワイト
A4サイズのコピー用紙を6枚同時細断可能なクロスカットタイプのシュレッダーです。
ゴミ箱は細断くずがえやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利。
斜め挿入口仕様で紙の挿入がスムーズにできます。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/26 19:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1938ページ
ウェブカタログ画像
  • ※カラーはホワイトです。
  • ※カラーはホワイトです。
  • ※カラーはホワイトです。
  • ※カラーはホワイトです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top