品番 : EA764-106BA
品名 : 180x230x 4mm マウスパッド(ブラック)
どこにでも馴染むシンプルデザインで手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MP-SL02BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 180×230×4 | 重量 | 138g |
| 材質 | 基材:エラストマー 表面:PU |
カラー | ブラック |
| リストレスト有無種類 | 無し | ||
| 薄くシボの入った、手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッドです。 | |||
| 操作面が硬すぎず、手首が痛くなりにくい、厚みのあるウレタンゲルを採用 | |||
| 裏面のエラストマー樹脂がデスクにピッタリ吸着して、ズレや移動を防ぎます。 | |||
| マウス操作の範囲・方向に合わせて縦向きでも横向きでも使用できます。 | |||
| 滑りすぎず、ほどよい滑り心地で快適に使用できます。 | |||
| より快適に操作しやすい大きめサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
