品番 : EA764-112B
品名 : 180x230x1.4mm マウスパッド(シリコン/グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | MP-SR01BK |
---|---|---|---|
サイズ | 180(W)×230(D)×1.4(H)mm | 材質 | シリコン |
重量 | 85g | カラー | ブラック |
リストレスト有無種類 | なし | ||
表面に凹凸を施すドットスクエア加工がマウスの読み取りをサポートし、カーソルが飛びにくく、快適なマウス操作を実現。 | |||
表面にさらさらとした質感の特殊コーティングを実施し、マウスが滑りすぎない。 | |||
裏面は吸着性があり、デスク上でずれにくい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/01 23:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1919ページ |