詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764-118

品名 : 150x180x 2mm マウスパッド(ブラック)

マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド

仕様

メーカー エレコム 型番 MP-113BK
サイズ(W×D×H)mm 150×180×2 カラー ブラック
重量 56g 材質 表面:PVC、裏面:天然ゴム
光学式マウス、レーザーマウス対応
マウスパッド表面に不規則な模様「ランダムドットパターン」を印刷することで、マウスが移動する際に、移動方向や距離を誤認識する問題を低減しています。
底面は天然ゴム製で、机の上で適度なグリップを保ち、快適な作業性を実現しています。
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/08 16:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1867ページ
バリエーション一覧
EA764-118 150x180x 2mm マウスパッド(ブラック)
EA764-119 150x180x 2mm マウスパッド(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top