品番 : EA764-126
品名 : 150x170x0.5mm マウスパッド(ブラック)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-EC25S-BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 150×170×0.5 | 重量 | 16g |
| 材質 | 表面:再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面:低粘着ドット加工 | 色 | ブラック |
| 再生PET(ポリエチレンテレフタレート)を使用し、グリーン購入法判断基準に適合した環境に優しいマウスパッド。 | |||
| マウスをあまり動かさずに操作する方、机上のスペースが少ない方におすすめ。 | |||
| 裏面は滑り止め効果があり、マウスパットがデスクからずれたりせず、快適なマウス操作が可能。 | |||
| 表面の特殊ドット加工が、マウスとマウスパッドの摩擦を低減し、「走るような操作感」を実現。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-126 150x170x0.5mm マウスパッド(ブラック) |
| EA764-127 150x170x0.5mm マウスパッド(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
