品番 : EA764-146
品名 : 100x130x1.2mm マウスパッド(グレー)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-NS1GY-S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100(W)×130(D)×1.2(H)mm | カラー | グレー |
| 材質 | 表面:PET 裏面:PVC発泡フォーム |
重量 | 12g |
| 裏面にPVC発泡フォームを使用し、デスクからずれることのない高吸着マウスパットです。 | |||
| 何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。 | |||
| 吸着面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。 | |||
| レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-146 100x130x1.2mm マウスパッド(グレー) |
| EA764-147 150x180x1.2mm マウスパッド(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
