品番 : EA764-212
品名 : 460x 71x30mm リストレスト(フルキーボード用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TOK-ERG5DGY-L |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 460×71×30 | 重量 | 約116g |
| カラー | グレー | 材質 | ポリエステル、PEフォーム |
| 裏面は滑り止め付きです。 | |||
| 蒸れにくく肌触りの良い表面生地を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/31 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-211 298x 67x30mm リストレスト(キーボード用) |
| EA764-212 460x 71x30mm リストレスト(フルキーボード用) |

