品番 : EA764-312
品名 : 166.0x236.5mm 液晶保護フィルム(ipad用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LCD-IPAD6BCAR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ブルーライトカット・指紋防止・反射防止 | サイズ(W×D×H)mm | 166×0.2×236.5 |
| 重量(g) | 12 | 対応機種 | Apple iPad Air 2 |
| LEDバックライトから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。 | |||
| 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 | |||
| 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。 | |||
| 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部、ホームボタン部などを除く) | |||
| 両面テープなどは不要です。 | |||
| 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 |
|||
| タッチパネルに対応しています。 | |||
| ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
