品番 : EA764-45
品名 : 210x170x0.1mm マウスパッド(ローマ字変換表/青)
大きな文字で見つけやすいローマ字マウスパッド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-OP17RL8BL |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | W210×D170×H0.1mm |
| 材質 | 紙(表面/ソフトビーズ(R)加工、裏面/弱粘着加工) | ||
| 打ちたい文字を見つけやすい、大きめの文字が印字されています。 |
|||
| 表面の「ソフトビーズ(R)加工」により、マウス操作が滑らかに行えます。<ソフトビーズ(R)加工とは>紙の表面に微細な半球を形成することでマウスと紙が直接触れない構造を実現しました。特長として「防傷」「高滑」「剥離」「防脂」「感触」「気密」に優れた機能を有することが確認でき、応用製品として紙製のマウスパッドを開発しました。 |
|||
| 表面が汚れたら水拭きできるので、いつでも清潔な状態で使えます。 ※固くしぼった布などで拭き取ってください。 | |||
| 手脂が付着しないので、手脂による光の乱反射でのマウスの誤認識がありません。 | |||
| 裏面は通常のマウス操作でマウスパッドが動かない弱粘着加工です。 ※裏面の保護シートをはがしてご使用ください。 <使用上の注意> ※ご使用になるマウスの仕様、個体差または環境により一部のマウスが動作しない場合があります。 ※ホワイトLEDおよびブルーLEDのマウスは対応しない場合があります。 ※極度に曲げたり、先のとがった硬いもので表面を擦らないでください。 ※表面に水分や油分、ホコリなどが付着しますとマウスの動作に支障が出る場合がございます。 ※直接日光が当たる場所、高温になる場所ではご使用にならないでください。 ※改良のため製品の仕様は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。 ※「ソフトビーズ(R)」は高桑美術印刷株式会社の商標です。 | |||
| 重量 | 6g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/10 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-44 210x170x0.1mm マウスパッド(ローマ字変換表/黒) |
| EA764-45 210x170x0.1mm マウスパッド(ローマ字変換表/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
