品番 : EA764-51
品名 : 200x260x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ)
滑るような操作感を実現したハードでしっかりしたマウスパッド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-NS3-L |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面:PP、裏面:天然ゴム | ||
| 滑りの良さを追求した表面加工です。ゲーミング用としても満足いただける性能です。 | |||
| しっかりした硬さで反りや湾曲を防ぎます。 | |||
| 裏面は激しい動きでもずれにくい滑り止めパターンのラバーを採用しています。 | |||
| 汚れたらサッと拭くだけで元の操作感がよみがえります。 | |||
| サイズ(W×D×H)mm | 200×260×2.6 | カラー | ブラック |
| 重量 | 126g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-51 200x260x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ) |
| EA764-52 260x350x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ) |
| EA764-53 720x350x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
