品番 : EA764-81
品名 : 400x900mm デスクマット(フェルト・黒)
ワークスペースを引き立てるフェルト素材のデスクマット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-FLT1BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 材質 | 表面/フェルト、裏面/天然ゴム |
| サイズ | W900×D400×H4mm | 重量 | 約550g |
| 付属品 | まとめベルト×1 | ||
| 背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。 | |||
| マウスパッドの延長としても使用できます。 | |||
| 簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。 | |||
| 900×400mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-81 400x900mm デスクマット(フェルト・黒) |
| EA764-82 400x900mm デスクマット(フェルト・灰) |
ウェブカタログ画像
拡大
