詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-15

品名 : φ9mm フェライトコア(2個)

高周波ノイズをカットし、クリーンな信号伝送を実現。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TEL-NF2N
対応ケーブル 直径6~9mm サイズ(W×D×H)mm 35×17.4×19.5
重量 21g 入数 2個
インピーダンス規格 50Ωmin.(Freq.=10-100MHz)、100Ωmin.(Freq.=100-500MHz)
高周波ノイズをカットし、クリーンな信号伝送を実現するフェライトコア
開いてケーブルを挟んで閉じるだけの簡単取付。
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。
コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。<こんな環境におすすめ>・NTTの収容局から1.8km以上離れている。・家の中の電化製品が多い。・モジュラージャックからパソコンまで距離がある。・モジュラージャックのそばにパソコンが設置できない。
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 12:10現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1912ページ
バリエーション一覧
EA764A-14 φ5mm フェライトコア(2個)
EA764A-15 φ9mm フェライトコア(2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top