詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-34B

品名 : メモリリーダライタ(48メディア/USB2.0対応)

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現
持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ

仕様

メーカー エレコム 型番 MR-A39NBK
コネクタ USB Type-A インターフェイス USB2.0
対応OS Windows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応メディア(SDメモリカード) SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC
(※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(マルチメディアカード) MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※
(※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(メモリースティック) MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo
(※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(コンパクトフラッシュ) コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ カラー ブラック
サイズ 59(W)×35(D)×13(H)mm 重量 約35g
最大転送速度 USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) スロット数 4
ケーブル長 0.5m 電源電圧 5V
動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
48種類の多彩なメディアに対応、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。(アダプタは付属していません)
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しながらコンパクトサイズを実現したメモリリーダライタです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Macintoshにも対応しています。
ケーブルを紛失する心配のないケーブル一体タイプです。
SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカード、PRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
USB2.0(ハイスピード)に対応しています。
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/04 04:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1929ページ
ウェブカタログ画像
  • 多彩なメディアに対応し、microSD直挿しもできる
  • パソコンに接続するだけで使える\n※画像は色違いです
  • ケーブルの紛失の心配が無く安心\n※画像は色違いです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top