詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-6

品名 : 5.0- 8.7mm フェライトコア

モデルチェンジ内容

25/10/24 形状が変更になりました(9025 No.56,57)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています

仕様

メーカー エレコム 型番 NF-59S
適応ケーブル径 5.0~8.7mm
高周波ノイズの吸収効果に優れています。
必要な位置にワンタッチで装着できます。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
USBケーブルなどに最適です。
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 01:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1912ページ

代替品

EA764A-303
  • 品番

    EA764A-303

  • コメント

    違い:メーカー、適応ケーブル径

バリエーション一覧
EA764A-5 3.0- 6.7mm フェライトコア
EA764A-6 5.0- 8.7mm フェライトコア
EA764A-7 7.0-11.8mm フェライトコア
モデルチェンジ品画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top