詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-64A

品名 : φ230mm ノートパソコン用回転台

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-15KN
サイズ(mm) φ230×15(t) 材質 ABS樹脂
総耐荷重 30kg 重量 400g
色 ホワイト 付属品 滑り止めシート×4枚
ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
2人で1台のモニター、ノートパソコンを共有するときに最適です。
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/28 18:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1612ページ 1918ページ
バリエーション一覧
EA764A-64A φ230mm ノートパソコン用回転台
EA764A-65 φ330mm ディスプレイ回転台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top