品番 : EA764A-92
品名 : 1.0m スマートフォン用充電・転送ケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MPA-AMB10BK |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1m | 重量 | 51g |
| 対応機種 | USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器、USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォン | コネクター形状 | USB A(オス)-USB Micro-B(オス) |
| スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブル。 | |||
| スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。 | |||
| 480Mbpsの高速伝送対応 | |||
| USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 | |||
| サビなどに強い金メッキピンを採用しています。 | |||
| 外部ノイズを低減する二重シールド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

