品番 : EA764A-92A
品名 : 1.0m スマートフォン用充電・転送ケーブル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | U2C-AMB10BK |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | USB A(オス)-USB Micro-B(オス) | 長さ | 1m |
| 対応機種 | USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど | ||
| スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブル | |||
| USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応 | |||
| 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 | |||
| サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1874ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764A-91A 0.15m スマートフォン用充電・転送ケーブル |
| EA764A-92A 1.0m スマートフォン用充電・転送ケーブル |
| EA764A-94A 2.0m スマートフォン用充電・転送ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
