詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-126

品名 : レーザー式マウス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量 195g ケーブル長 1.6m
分解能 4800・3200・2400・1600・800・400カウント/インチ
エルゴノミクスデザインで持ちやすい形状を活かしたまま、手首を乗せて操作が可能なリストパッド付き。
スピーディな操作が可能な9ボタン搭載でWeb操作に便利です。
インターフェイス USB サイズ 91(W)×157(D)×57(H)mm
対応機種 Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、Mac OS X (10.2以降)
追加説明
カタログ価格

7,500 (税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/21 22:42現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top